ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-SFP1GEXE 1G EX SINGLE MODE FIBER SFP - 1783-SFP1GEXE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Ethernet - ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 1
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0887172950735
Artikelnummer
RCK1783-SFP1GEXE
Herstellernummer
1783-SFP1GEXE
Hersteller
RCK
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Schutzart (IP):
IP20
Switch di rete Rockwell Automation serie/modello 1G EX single mode fiber SFP


