ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-SFP100LX 100LX SFP FIBER TRANSCEIVER - 1783-SFP100LX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598347787
Artikelnummer
RCK1783-SFP100LX
Herstellernummer
1783-SFP100LX
Hersteller
RCK
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Schutzart (IP):
IP20


