Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-MMS10 STRATIX 5800 MANAGED SWITCH - 1783-MMS10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-MMS10 STRATIX 5800 MANAGED SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

0191326696838

Artikelnummer

RCK1783-MMS10

Herstellernummer

1783-MMS10

Hersteller

RCK

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Max. PoE-Leistung:

360 W

Schutzart (IP):

IP20

Layer 2:

ja

Anzahl der sonstigen Ports:

10

Layer 3:

nein