Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SDN COMPACTLOGIX DEVICENET SCANNER MODULE - 1769-SDN

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SDN COMPACTLOGIX DEVICENET SCANNER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für Data-Highway - nein

  • Unterstützt Protokoll für DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024386547

Artikelnummer

RCK1769-SDN

Herstellernummer

1769-SDN

Hersteller

RCK

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

parallel

Übertragungsrate:

125 kBit/s

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo di comunicazione per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX DEVICENET SCANNER MODULE