Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4XOF2 8OMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4XOF2 8OMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598286215

Artikelnummer

RCK1769-IF4XOF2

Herstellernummer

1769-IF4XOF2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

8 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

8 Bit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 6 PT A I AND A O MODULE