ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732D-8I8O1212D ARMORBLOCK 8 POINT INPUT 8 POINT OUTPUT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0 
- Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0 
- Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 0 
- Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0 
- Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
0612598340566
Artikelnummer
RCK1732D-8I8O1212D
Herstellernummer
1732D-8I8O1212D
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja


