ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSBUFFER24 24VDC IN 22 TO 27VDC OUT 480W USPS PS - 1606-XLSBUFFER24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 64 mm
Höhe - 124 mm
Tiefe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002227144
Artikelnummer
RCK1606-XLSBUFFER24
Herstellernummer
1606-XLSBUFFER24
Hersteller
RCK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
102 mm
Accessori e ricambi per UPS tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLSBUFFER24 - 24VDC IN 22 TO 27VDC OUT 480W USPS PS


