Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50E XLP POWER SUPPLY 50W 24VDC 2A - 1606-XLP50E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50E XLP POWER SUPPLY 50W 24VDC 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 85...375 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071184753

Artikelnummer

RCK1606-XLP50E

Herstellernummer

1606-XLP50E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

85...375 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

50 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

101.2 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY