ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-3M5 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M8CBJM-3M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 3.5 m
Mantel-Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
2000001314203
Artikelnummer
RCK1585J-M8CBJM-3M5
Herstellernummer
1585J-M8CBJM-3M5
Hersteller
RCK
Kategorie:
5E
Länge:
3.5 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


