Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M8 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M8CBJM-1M8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M8CBJM-1M8 RJ45 ETHERNET MEDIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 1.8 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630580098

Artikelnummer

RCK1585J-M8CBJM-1M8

Herstellernummer

1585J-M8CBJM-1M8

Hersteller

RCK

Kategorie:

5E

Länge:

1.8 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Rockwell Automation 1585J-M8CBJM-1M8 - RJ45 ETHERNET MEDIA