ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585J-M4TBJM-4 RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M4TBJM-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000000639680
Artikelnummer
RCK1585J-M4TBJM-4
Herstellernummer
1585J-M4TBJM-4
Hersteller
RCK
Kategorie:
5E
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


