ROCKWELL AUTOMATION - RCK1585D-M4HC-SH 1585D ETHERNET MEDIA CORDSET - 1585D-M4HC-SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 0 m
Mantel-Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0885630355245
Artikelnummer
RCK1585D-M4HC-SH
Herstellernummer
1585D-M4HC-SH
Hersteller
RCK
Kategorie:
5E
Länge:
0 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67


