Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3D040 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A - 1492-SPM3D040

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3D040 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074610297

Artikelnummer

RCK1492-SPM3D040

Herstellernummer

1492-SPM3D040

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-SPM3D040 - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A