Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3C400-N MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 40 A - 1492-SPM3C400-N

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3C400-N MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 40 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079348188

Artikelnummer

RCK1492-SPM3C400-N

Herstellernummer

1492-SPM3C400-N

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC/DC

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 40 A