ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C050 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 5 A - 1492-SPM1C050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079979092
Artikelnummer
RCK1492-SPM1C050
Herstellernummer
1492-SPM1C050
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
69 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3


