Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4B63 RESIDUAL CURRENT DEVICE 63 A - 1492-RCDA4B63

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4B63 RESIDUAL CURRENT DEVICE 63 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076005411

Artikelnummer

RCK1492-RCDA4B63

Herstellernummer

1492-RCDA4B63

Hersteller

RCK

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

67 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Interruttore differenziale modulare Rockwell Automation serie/modello RESIDUAL CURRENT DEVICE 63 A