ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA2A40-US RESIDUAL CURRENT DEVICE 40 A, 2 P - 1492-RCDA2A40-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
7449074259007
Artikelnummer
RCK1492-RCDA2A40-US
Herstellernummer
1492-RCDA2A40-US
Hersteller
RCK
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
67 mm


