ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-PDE1142 200 A ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK - 1492-PDE1142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 200 A
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Höhe - 92 mm
Breite - 28.2 mm
Packung
3 ST
EAN
2000001388921
Artikelnummer
RCK1492-PDE1142
Herstellernummer
1492-PDE1142
Hersteller
RCK
Polzahl:
1
Nennstrom:
200 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Höhe:
92 mm
Breite:
28.2 mm
Tiefe:
69 mm
Morsettiera di distribuzione tipo/modello Rockwell Automation 1492-PDE1142 - 200 A ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK


