ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 IEC TERM BLCK, 9.9 X 39.5 X 60MM, SCREW - 1492-J10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.82...0.82 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 50 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 600 V
Packung
50 ST
EAN
7449078901049
Artikelnummer
RCK1492-J10
Herstellernummer
1492-J10
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.82...0.82 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
50 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
600 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
39.5 mm