ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH050 HIGH DENSITY 5 A MCB/SUPP. PROTECTOR - 1492-GH050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 5 A
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 250 V
Einbautiefe - 73.4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071614427
Artikelnummer
RCK1492-GH050
Herstellernummer
1492-GH050
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
5 A
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
250 V
Einbautiefe:
73.4 mm
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3


