ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH010 HIGH DENSITY 1 A MCB/SUPP. PROTECTOR - 1492-GH010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 73.4 mm
Auslösecharakteristik - G
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000970981
Artikelnummer
RCK1492-GH010
Herstellernummer
1492-GH010
Hersteller
RCK
Einbautiefe:
73.4 mm
Auslösecharakteristik:
G
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
sonstige