Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH005 HIGH DENSITY 0.5 A MCB/SUPP. PROTECTOR - 1492-GH005

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH005 HIGH DENSITY 0.5 A MCB/SUPP. PROTECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Einbautiefe - 73.4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000970998

Artikelnummer

RCK1492-GH005

Herstellernummer

1492-GH005

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

0.5 A

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

250 V

Einbautiefe:

73.4 mm

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-GH005 - HIGH DENSITY 0.5 A MCB SUPP. PROTECTOR