Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-D2C020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A - 1492-D2C020

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-D2C020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001524398

Artikelnummer

RCK1492-D2C020

Herstellernummer

1492-D2C020

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

500 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-D2C020 - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A