ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-AMRA3 MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT - 1489-AMRA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
EAN
7449079341509
Artikelnummer
RCK1489-AMRA3
Herstellernummer
1489-AMRA3
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau


