ROCKWELL AUTOMATION - RCK1440-SCDB9FXM2 COMMUNICATION CABLE - 1440-SCDB9FXM2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449079466585
Artikelnummer
RCK1440-SCDB9FXM2
Herstellernummer
1440-SCDB9FXM2
Hersteller
RCK
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m


