ROCKWELL AUTOMATION - RCK1411-AL-500 MODEL AL 50:5 RATIO - 1411-AL-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 26.67 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002163176
Artikelnummer
RCK1411-AL-500
Herstellernummer
1411-AL-500
Hersteller
RCK
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
26.67 mm


