ROCKWELL AUTOMATION - RCK1411-AL-201 MODEL AL 200:5 RATIO - 1411-AL-201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 26.67 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001678077
Artikelnummer
RCK1411-AL-201
Herstellernummer
1411-AL-201
Hersteller
RCK
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
26.67 mm
Trasformatore di corrente tipo/modello Rockwell Automation 1411-AL-201 - MODEL AL 200 5 RATIO


