ROCKWELL AUTOMATION - RCK1411-2SFT-151 MODEL 2SFT, 150:5 RATIO - 1411-2SFT-151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000833729
Artikelnummer
RCK1411-2SFT-151
Herstellernummer
1411-2SFT-151
Hersteller
RCK
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Trasformatore di corrente tipo/modello Rockwell Automation 1411-2SFT-151 - MODEL 2SFT 150 5 RATIO


