ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C45 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...45 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 585...585 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662468964538
Artikelnummer
RCK140M-F8E-C45
Herstellernummer
140M-F8E-C45
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32...45 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
585...585 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Phasenausfallempfindlich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA