ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C32 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER - 140M-F8E-C32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 23...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768832549
Artikelnummer
RCK140M-F8E-C32
Herstellernummer
140M-F8E-C32
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
416...416 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt
Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie


