Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-H-RVM12B 125A H FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-H-RVM12B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-H-RVM12B 125A H FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077071095

Artikelnummer

RCK140G-H-RVM12B

Herstellernummer

140G-H-RVM12B

Hersteller

RCK

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Maniglia per interruttori Rockwell Automation serie/modello 125A H FRAME MOLDED CASE CKT-BKR