Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E190KD12C IEC 190 A SAFETY CONTACTOR - 100S-E190KD12C

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E190KD12C IEC 190 A SAFETY CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508537238

Artikelnummer

RCK100S-E190KD12C

Herstellernummer

100S-E190KD12C

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

190 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 190 A SAFETY CONTACTOR