Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KRFA40E AUXILIARY CONTACT - 100-KRFA40E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KRFA40E AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075215804

Artikelnummer

RCK100-KRFA40E

Herstellernummer

100-KRFA40E

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT