Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFC22 AUXILIARY CONTACT - 100-KFC22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078969766

Artikelnummer

RCK100-KFC22

Herstellernummer

100-KFC22

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT