ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ200 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR - 100-K09ZJ200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
7449077075437
Artikelnummer
RCK100-K09ZJ200
Herstellernummer
100-K09ZJ200
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2


