Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ10 IEC 5 A MINIATURE CONTACTOR - 100-K05DJ10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ10 IEC 5 A MINIATURE CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073877349

Artikelnummer

RCK100-K05DJ10

Herstellernummer

100-K05DJ10

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattori IEC serie 100-K/104-K • Dimensioni compatte • Protezione da contatto IP2X • Soppressore dei picchi di tensione per montaggio a innesto opzionale • Compatibile con relè di protezione motore bimetallico serie 193-K • Contatti a specchio a norma IEC 60947-4-1 e contatti a guida forzata a norma IEC 60947-5-1 sull’unità principale. I contattori miniaturizzati Allen-Bradley serie 100-K sono ideati per le applicazioni commerciali e industriali leggere dove lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, pur larghi 45 mm, richiedono un quadro meno profondo rispetto ai contattori IEC standard. I contattori miniaturizzati sono stati progettati per garantire flessibilità. Sono disponibili con bobine di comando in CA o in CC, diverse portate di corrente ed elementi aggiuntivi a 2 o 4 poli in una varietà di configurazioni di contatti ausiliari.

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie