Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB11 AUXILIARY CONTACT - 100-FB11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB11 AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021850829

Artikelnummer

RCK100-FB11

Herstellernummer

100-FB11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT