Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB02 2 NC CONTACTS AUXILIARY CONTACT - 100-FB02

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB02 2 NC CONTACTS AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001256381

Artikelnummer

RCK100-FB02

Herstellernummer

100-FB02

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 100-FB02 - 2 NC CONTACTS AUXILIARY CONTACT