Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA22 AUXILIARY CONTACT - 100-FA22

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA22 AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021319739

Artikelnummer

RCK100-FA22

Herstellernummer

100-FA22

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

ROCKWELL AUTOMATION : AUXILIARY CONTACT, Blocco contatti ausiliari