Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA13 AUXILIARY CONTACT - 100-FA13

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA13 AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021850706

Artikelnummer

RCK100-FA13

Herstellernummer

100-FA13

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT