Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA11 AUXILIARY CONTACT - 100-FA11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA11 AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079005166

Artikelnummer

RCK100-FA11

Herstellernummer

100-FA11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

ROCKWELL AUTOMATION : AUXILIARY CONTACT, Blocco contatti ausiliari