ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FA04 AUXILIARY CONTACT - 100-FA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8001021850645
Artikelnummer
RCK100-FA04
Herstellernummer
100-FA04
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung


