Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E38EJ00 IEC 38 A CONTACTOR - 100-E38EJ00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E38EJ00 IEC 38 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 72.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0191326906166

Artikelnummer

RCK100-E38EJ00

Herstellernummer

100-E38EJ00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

72.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-E38EJ00 - IEC 38 A CONTACTOR