Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E205KJ11 IEC 205 A CONTACTOR - 100-E205KJ11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E205KJ11 IEC 205 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508535715

Artikelnummer

RCK100-E205KJ11

Herstellernummer

100-E205KJ11

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 205 A CONTACTOR