ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E146KD11 IEC 146 A CONTACTOR - 100-E146KD11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 225 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0889508535043
Artikelnummer
RCK100-E146KD11
Herstellernummer
100-E146KD11
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
225 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
146 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


