ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KJ10 IEC 72 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 72 A
Packung
1 ST
EAN
7449074699704
Artikelnummer
RCK100-C72KJ10
Herstellernummer
100-C72KJ10
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
72 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


