Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60KJ00 IEC 60 A CONTACTOR - 100-C60KJ00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60KJ00 IEC 60 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 32 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 32 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078969902

Artikelnummer

RCK100-C60KJ00

Herstellernummer

100-C60KJ00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

32 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

32 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

60 A

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 60 A CONTACTOR