Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 IEC 43 A CONTACTOR - 100-C43KF00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 IEC 43 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 85 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072096635

Artikelnummer

RCK100-C43KF00

Herstellernummer

100-C43KF00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

85 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

43 A

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 43A, 0 NO 0 NC Configurazione contatti ausiliari, Confezione singola