Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C40KJ200 IEC 40 A CONTACTOR - 100-C40KJ200

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C40KJ200 IEC 40 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077249333

Artikelnummer

RCK100-C40KJ200

Herstellernummer

100-C40KJ200

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C40KJ200 - IEC 40 A CONTACTOR