Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 IEC 37 A CONTACTOR - 100-C37D00

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 IEC 37 A CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 115...575 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074804689

Artikelnummer

RCK100-C37D00

Herstellernummer

100-C37D00

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115...575 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

37 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

20 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 37 A CONTACTOR